BT40-FMA25.4-75 FMA フェイスミルアーバ BT40 マンヨーツール 73029478 BT40-FMA25.4-75 FMA フェイスミルアーバ BT40 マンヨーツール 73029478

FMA フェイスミルアーバ BT40

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73029478 品番 BT40-FMA25.4-75
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

センタースルーオイルホール対応可能(オプション) JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ

FIG1 寸法d(Φmm)25.4 寸法L(mm)75 寸法D(mm)50 寸法H(mm)22 寸法K(mm)5 寸法W(mm)9.5 寸法C(mm)- 寸法C1(mm)33 寸法GMBA-M12 用途粗引きから仕上げまで幅広く使用可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする