マンヨーツール
マンヨーツールの ツーリング
マンヨーツールの アーバー
マンヨーツールの カッターアーバー
FMA フェイスミルアーバ BT40
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73029539
品番
BT40-FMA31.75-100
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
センタースルーオイルホール対応可能(オプション) JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ
FIG
1
寸法d(Φmm)
31.75
寸法L(mm)
100
寸法D(mm)
60
寸法H(mm)
30
寸法K(mm)
7
寸法W(mm)
12.7
寸法C(mm)
-
寸法C1(mm)
40
寸法G
MBA-M16
用途
粗引きから仕上げまで幅広く使用可能