マンヨーツール
マンヨーツールの ツーリング
マンヨーツールの アーバー
マンヨーツールの カッターアーバー
FMA フェイスミルアーバ BT40
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73029566
品番
BT40-FMA38.1-75
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
センタースルーオイルホール対応可能(オプション) JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ
FIG
3
寸法d(Φmm)
38.1
寸法L(mm)
75
寸法D(mm)
80
寸法H(mm)
34
寸法K(mm)
9
寸法W(mm)
15.9
寸法C(mm)
-
寸法C1(mm)
50
寸法G
MBA-M20
用途
粗引きから仕上げまで幅広く使用可能