BT50-FMA31.75-300 FMA フェイスミルアーバ BT50 マンヨーツール 73029706 BT50-FMA31.75-300 FMA フェイスミルアーバ BT50 マンヨーツール 73029706

FMA フェイスミルアーバ BT50

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73029706 品番 BT50-FMA31.75-300
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

センタースルーオイルホール対応可能(オプション) JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ

FIG2 寸法d(Φmm)31.75 寸法L(mm)300 寸法D(mm)60 寸法H(mm)30 寸法K(mm)7 寸法W(mm)12.7 寸法C(mm)80 寸法C1(mm)40 寸法GMBA-M16 用途粗引きから仕上げまで幅広く使用可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする