BT50-FMA50.8-75 FMA フェイスミルアーバ BT50 マンヨーツール 73029819 BT50-FMA50.8-75 FMA フェイスミルアーバ BT50 マンヨーツール 73029819

FMA フェイスミルアーバ BT50

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73029819 品番 BT50-FMA50.8-75
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

センタースルーオイルホール対応可能(オプション) JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ

FIG1 寸法d(Φmm)50.8 寸法L(mm)75 寸法D(mm)100 寸法H(mm)36 寸法K(mm)10 寸法W(mm)19.05 寸法C(mm)- 寸法C1(mm)65 寸法GMBA-M24 用途粗引きから仕上げまで幅広く使用可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする