マンヨーツール
マンヨーツールの ツーリング
マンヨーツールの アーバー
マンヨーツールの カッターアーバー
FMA フェイスミルアーバ BT50
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73029828
品番
BT50-FMA50.8-105
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
センタースルーオイルホール対応可能(オプション) JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ
FIG
1
寸法d(Φmm)
50.8
寸法L(mm)
105
寸法D(mm)
100
寸法H(mm)
36
寸法K(mm)
10
寸法W(mm)
19.05
寸法C(mm)
-
寸法C1(mm)
65
寸法G
MBA-M24
用途
粗引きから仕上げまで幅広く使用可能