マンヨーツール
マンヨーツールの ツーリング
マンヨーツールの アーバー
マンヨーツールの カッターアーバー
FMA フェイスミルアーバ BT50
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73029873
品番
BT50-FMA47.625-100
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
センタースルーオイルホール対応可能(オプション) JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ
FIG
4
寸法d(Φmm)
47.625
寸法L(mm)
100
寸法D(mm)
128.57
寸法H(mm)
38
寸法K(mm)
12.5
寸法W(mm)
25.4
寸法C(mm)
-
寸法C1(mm)
-
寸法G
HCB-M16
用途
粗引きから仕上げまで幅広く使用可能