BT50-FMA47.625-200 FMA フェイスミルアーバ BT50 マンヨーツール 73029898 BT50-FMA47.625-200 FMA フェイスミルアーバ BT50 マンヨーツール 73029898

FMA フェイスミルアーバ BT50

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73029898 品番 BT50-FMA47.625-200
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

センタースルーオイルホール対応可能(オプション) JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ

FIG4 寸法d(Φmm)47.625 寸法L(mm)200 寸法D(mm)128.57 寸法H(mm)38 寸法K(mm)12.5 寸法W(mm)25.4 寸法C(mm)- 寸法C1(mm)- 寸法GHCB-M16 用途粗引きから仕上げまで幅広く使用可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする