マンヨーツール
マンヨーツールの ツーリング
マンヨーツールの アーバー
マンヨーツールの カッターアーバー
FMB フェイスミルアーバ BT40
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73029916
品番
BT40-FMB25.4-100
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
センタースルーオイルホール対応可能(オプション)
用途
サンドビック社、セコ社正面フライス用
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
26
寸法D(mm)
78
寸法C(mm)
-
寸法W(mm)
9.5
寸法d(Φmm)
25.4
寸法K(mm)
5
寸法C1(mm)
33
寸法G
MBA-M12
FIG
3