BT40-FMB25.4-150 FMB フェイスミルアーバ BT40 マンヨーツール 73029934 BT40-FMB25.4-150 FMB フェイスミルアーバ BT40 マンヨーツール 73029934

FMB フェイスミルアーバ BT40

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73029934 品番 BT40-FMB25.4-150
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

センタースルーオイルホール対応可能(オプション)

用途サンドビック社、セコ社正面フライス用 寸法L(mm)150 寸法H(mm)26 寸法D(mm)78 寸法C(mm)- 寸法W(mm)9.5 寸法d(Φmm)25.4 寸法K(mm)5 寸法C1(mm)33 寸法GMBA-M12 FIG3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする