BT50-FMB27-150 FMB フェイスミルアーバ BT50 マンヨーツール 73030038 BT50-FMB27-150 FMB フェイスミルアーバ BT50 マンヨーツール 73030038

FMB フェイスミルアーバ BT50

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73030038 品番 BT50-FMB27-150
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

センタースルーオイルホール対応可能(オプション)

FIG1 寸法d(Φmm)27 寸法L(mm)150 寸法D(mm)80 寸法H(mm)26 寸法K(mm)6 寸法W(mm)12 寸法C(mm)- 寸法C1(mm)33 寸法GMBA-M12 用途サンドビック社、セコ社正面フライス用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする