マンヨーツール
マンヨーツールの ツーリング
マンヨーツールの アーバー
マンヨーツールの カッターアーバー
FMB フェイスミルアーバ BT50
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73030047
品番
BT50-FMB27-200
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
センタースルーオイルホール対応可能(オプション)
FIG
1
寸法d(Φmm)
27
寸法L(mm)
200
寸法D(mm)
80
寸法H(mm)
26
寸法K(mm)
6
寸法W(mm)
12
寸法C(mm)
-
寸法C1(mm)
33
寸法G
MBA-M12
用途
サンドビック社、セコ社正面フライス用