マンヨーツール
マンヨーツールの ツーリング
マンヨーツールの アーバー
マンヨーツールの カッターアーバー
FMC フェイスミルアーバ BT40
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73030275
品番
BT40-FMC25.4-100
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
センタースルーオイルホール対応可能(オプション)
FIG
3
寸法d(Φmm)
25.4
寸法L(mm)
100
寸法D(mm)
68
寸法H(mm)
20
寸法K(mm)
5
寸法W(mm)
9.5
寸法C(mm)
-
寸法C1(mm)
-
寸法G
HCB-M12
用途
サンドビック社、セコ社正面フライス用