マンヨーツール
マンヨーツールの ツーリング
マンヨーツールの アーバー
マンヨーツールの カッターアーバー
FMC フェイスミルアーバ BT40
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73030309
品番
BT40-FMC27-75
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
センタースルーオイルホール対応可能(オプション)
FIG
3
寸法d(Φmm)
27
寸法L(mm)
75
寸法D(mm)
68
寸法H(mm)
20
寸法K(mm)
6
寸法W(mm)
12
寸法C(mm)
-
寸法C1(mm)
-
寸法G
HCB-M12
用途
サンドビック社、セコ社正面フライス用