BT50-FMP27-250-63 FMP プランジアーバ BT50(高送り用 往復突き加工用) マンヨーツール 73030957 BT50-FMP27-250-63 FMP プランジアーバ BT50(高送り用 往復突き加工用) マンヨーツール 73030957

FMP プランジアーバ BT50(高送り用 往復突き加工用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法H(mm)20 寸法L2(mm)212 注文コード73030957 品番BT50-FMP27-250-63
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は寸法H・寸法L2など69種類から選べます 他の種類を見る

センタースルーオイルホール対応可能(オプション)
仕上げ面の直角度、平坦度、高精度化。
仕上げ面のうねりがほとんど出ない。
荒、仕上げ加工で加工時間の短縮。

寸法D(mm)27 寸法L1(mm)250 寸法L2(mm)212 寸法H(mm)20 寸法D1(mm)60 寸法K(mm)6 寸法W(mm)12 寸法GHCB-M12×35 用途高送り・往復突き加工用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする