BT50-FMP25.4-150 FMP プランジアーバ BT50(高送り用 往復突き加工用) マンヨーツール 73031054 BT50-FMP25.4-150 FMP プランジアーバ BT50(高送り用 往復突き加工用) マンヨーツール 73031054

FMP プランジアーバ BT50(高送り用 往復突き加工用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法H(mm)22 寸法L2(mm)112 注文コード73031054 品番BT50-FMP25.4-150
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は寸法H・寸法L2など69種類から選べます 他の種類を見る

センタースルーオイルホール対応可能(オプション)
仕上げ面の直角度、平坦度、高精度化。
仕上げ面のうねりがほとんど出ない。
荒、仕上げ加工で加工時間の短縮。

寸法D(mm)25.4 寸法L1(mm)150 寸法L2(mm)112 寸法H(mm)22 寸法D1(mm)60 寸法K(mm)5 寸法W(mm)9.5 寸法GMBA-M12 用途高送り・往復突き加工用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする