マンヨーツール
マンヨーツールの ツーリング
マンヨーツールの アーバー
マンヨーツールの カッターアーバー
ST-FM ストレートシャンク フェイスミルアーバ ST32
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73031456
品番
ST32-FM16-150
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
センタースルーオイルホール対応可能(オプション)
寸法d(Φmm)
16
寸法D(Φmm)
32
寸法D1(Φmm)
32
寸法L(mm)
150
寸法L1(mm)
15
寸法H(mm)
16
寸法W(mm)
8
寸法K(mm)
5
寸法C(Φmm)
-
寸法G
HCB-M8
用途
ミーリングチャックでご使用下さい