マンヨーツール
マンヨーツールの ツーリング
マンヨーツールの アーバー
マンヨーツールの カッターアーバー
ST-FM ストレートシャンク フェイスミルアーバ ST42
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73031779
品番
ST42-FMA31.75-150
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
センタースルーオイルホール対応可能(オプション)
寸法d(Φmm)
31.75
寸法D(Φmm)
42
寸法D1(Φmm)
60
寸法L(mm)
150
寸法L1(mm)
20
寸法H(mm)
30
寸法W(mm)
12.7
寸法K(mm)
7
寸法C(Φmm)
40
寸法G
MBA-M16
用途
ミーリングチャックでご使用下さい