FMP サイドカッタ用アーバ BT50

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73031824 品番 BT50-FMP27-105-50
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

センタースルーオイルホール対応可能(オプション)
仕上げ面の直角度、平坦度、高精度化。
仕上げ面のうねりがほとんど出ない。
荒、仕上げ加工で加工時間の短縮。

用途高送り・往復突き加工用 寸法H(mm)20 寸法L1(mm)105 寸法D(mm)27 寸法D1(mm)48 寸法L2(mm)67 寸法W(mm)12 寸法K(mm)6 寸法GHCB-M12×35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする