曜日別特売
FMP31.75-OD76-120 FMP プランジエクステンション マンヨーツール 73032253

 

FMP31.75-OD76-120 FMP プランジエクステンション マンヨーツール 73032253
FMP31.75-OD76-120 FMP プランジエクステンション マンヨーツール 73032253

FMP プランジエクステンション

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本寸法L(mm)120寸法H(mm)30寸法d(mm)31.75注文コード73032253品番FMP31.75-OD76-120
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

金型深彫の加工でアーバの長さが少し足りない時に威力を発揮します。

用途金型深彫加工用寸法d(mm)31.75寸法L(mm)120寸法D(mm)76寸法H(mm)30寸法K(mm)7寸法W(mm)12.7寸法H1(mm)32寸法K1(mm)8寸法W1(mm)12.7寸法GM16×160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする