マンヨーツール
マンヨーツールの ツーリング
マンヨーツールの アーバー
マンヨーツールの カッターアーバー
HMA ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) BT30
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73032348
品番
BT30-HMA8-45
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
金型や部品の加工において能率を飛躍的に向上します。
ヘッド交換式で工具管理が容易。
干渉の為、首下部を追加工して使用可能。
センタースルーオイルホール対応
寸法L(mm)
45
寸法L1(mm)
23
寸法M
M8
寸法d(Φmm)
8.5
寸法D(Φmm)
14.5
寸法D1(Φmm)
16
用途
モジュラーヘッド用