A100-HMA16-85 HSK-HMA ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) HSK100A マンヨーツール 73032856 A100-HMA16-85 HSK-HMA ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) HSK100A マンヨーツール 73032856

HSK-HMA ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) HSK100A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73032856 品番 A100-HMA16-85
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

金型や部品の加工において能率を飛躍的に向上します。
ヘッド交換式で工具管理が容易。
干渉の為、首下部を追加工して使用可能。
センタースルーオイルホール対応

寸法L(mm)85 寸法L1(mm)50 寸法MM16 寸法d(Φmm)17 寸法D(Φmm)29 寸法D1(Φmm)34.2 用途モジュラーヘッド用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする