マンヨーツール
マンヨーツールの ツーリング
マンヨーツールの アーバー
マンヨーツールの カッターアーバー
HMA-ST ストレートシャンク ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73032926
品番
ST20-HMA10-150
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
金型や部品の加工において能率を飛躍的に向上します。
ヘッド交換式で工具管理が容易。
干渉の為、首下部を追加工して使用可能。
センタースルーオイルホール対応
FIG
1
寸法D2(Φmm)
20
寸法L(mm)
150
寸法L1(mm)
120
寸法L2(mm)
30
寸法L3(mm)
-
寸法M
M10
寸法d(Φmm)
10.5
寸法D(Φmm)
18.5
寸法D1(Φmm)
-
用途
モジュラーヘッド用