ST25-HMA12-250 HMA-ST ストレートシャンク ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) マンヨーツール 73032978 ST25-HMA12-250 HMA-ST ストレートシャンク ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) マンヨーツール 73032978

HMA-ST ストレートシャンク ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73032978 品番 ST25-HMA12-250
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

金型や部品の加工において能率を飛躍的に向上します。
ヘッド交換式で工具管理が容易。
干渉の為、首下部を追加工して使用可能。
センタースルーオイルホール対応

FIG1 寸法D2(Φmm)25 寸法L(mm)250 寸法L1(mm)200 寸法L2(mm)50 寸法L3(mm)- 寸法MM12 寸法d(Φmm)12.5 寸法D(Φmm)23.5 寸法D1(Φmm)- 用途モジュラーヘッド用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする