ST20-MCA15.875-140 MCA メタルソーアーバ マンヨーツール 73033084 ST20-MCA15.875-140 MCA メタルソーアーバ マンヨーツール 73033084

MCA メタルソーアーバ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L2(mm)100 寸法d(mm)15.875 注文コード73033084 品番ST20-MCA15.875-140
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥41,500 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は寸法L2・寸法dなど3種類から選べます 他の種類を見る

専用アーバで各種メタルソーの厚みに対応。
先端部の干渉が少なく、加工能率がアップします。
複数枚の取付可能。
キーは脱着可能。

寸法D1(mm)26 寸法D2(mm)20 寸法d(mm)15.875 寸法L1(mm)40 寸法L2(mm)100 寸法L3(mm)140 寸法L4(mm)20 寸法L5(mm)8 寸法MM6 レンチ3mm六角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする