マンヨーツール
マンヨーツールの ツーリング
マンヨーツールの アーバー
マンヨーツールの カッターアーバー
MCA メタルソーアーバ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L2(mm)
95
寸法d(mm)
25.4
注文コード
73033093
品番
ST20-MCA25.4-150
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L2・寸法d
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
専用アーバで各種メタルソーの厚みに対応。
先端部の干渉が少なく、加工能率がアップします。
複数枚の取付可能。
キーは脱着可能。
寸法D1(mm)
40
寸法D2(mm)
20
寸法d(mm)
25.4
寸法L1(mm)
55
寸法L2(mm)
95
寸法L3(mm)
150
寸法L4(mm)
33
寸法L5(mm)
20
寸法M
M6
レンチ
3mm六角