マンヨーツール
マンヨーツールの ツーリング
マンヨーツールの アーバー
マンヨーツールの カッターアーバー
SCA サイドカッターアーバ BT30
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73033118
品番
BT30-SCA12.7-60
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
豊富な種類で多種多様なワークに対応。
FIG
2
寸法d(Φmm)
12.7
寸法L(mm)
60
寸法L1(mm)
-
寸法D(mm)
20
寸法H(mm)
30
寸法W(mm)
-
寸法H1(mm)
12
寸法H2(mm)
17
寸法H3(mm)
15
寸法C1(mm)
20