マンヨーツール
マンヨーツールの ツーリング
マンヨーツールの アーバー
マンヨーツールの カッターアーバー
SCA サイドカッターアーバ BT30
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73033145
品番
SCA25.4-60
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
豊富な種類で多種多様なワークに対応。
FIG
2
寸法d(Φmm)
25.4
寸法L(mm)
60
寸法L1(mm)
-
寸法D(mm)
40
寸法H(mm)
30
寸法W(mm)
6.35
寸法H1(mm)
21
寸法H2(mm)
32
寸法H3(mm)
25
寸法C1(mm)
40