マンヨーツール
マンヨーツールの ツーリング
マンヨーツールの アーバー
マンヨーツールの カッターアーバー
SCA サイドカッターアーバ BT40
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73033163
品番
BT40-SCA22.225-150
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
豊富な種類で多種多様なワークに対応。
FIG
1
寸法d(Φmm)
22.225
寸法L(mm)
150
寸法L1(mm)
70
寸法D(mm)
34
寸法C(mm)
39.6
寸法θ°
3
寸法H(mm)
30
寸法W(mm)
3.18
寸法H1(mm)
18
寸法H2(mm)
30
寸法H3(mm)
21
寸法C1(mm)
34