BT40-SCA22-200 SCA サイドカッターアーバ BT40 マンヨーツール 73033249 BT40-SCA22-200 SCA サイドカッターアーバ BT40 マンヨーツール 73033249

SCA サイドカッターアーバ BT40

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73033249 品番 BT40-SCA22-200
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は35,980円となります。
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

豊富な種類で多種多様なワークに対応。

FIG1 寸法d(Φmm)22 寸法L(mm)200 寸法L1(mm)70 寸法D(mm)34 寸法C(mm)44.8 寸法θ°3 寸法H(mm)30 寸法W(mm)6 寸法H1(mm)18 寸法H2(mm)30 寸法H3(mm)21 寸法C1(mm)34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする