マンヨーツール
マンヨーツールの ツーリング
マンヨーツールの アーバー
マンヨーツールの カッターアーバー
SCA サイドカッターアーバ BT40
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73033285
品番
BT40-SCA32-150
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
豊富な種類で多種多様なワークに対応。
FIG
2
寸法d(Φmm)
32
寸法L(mm)
150
寸法L1(mm)
-
寸法D(mm)
46
寸法C(mm)
-
寸法θ°
-
寸法H(mm)
30
寸法W(mm)
8
寸法H1(mm)
26
寸法H2(mm)
41
寸法H3(mm)
30
寸法C1(mm)
46