マンヨーツール
マンヨーツールの ツーリング
マンヨーツールの アーバー
マンヨーツールの カッターアーバー
SCA サイドカッターアーバ BT50
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73033373
品番
BT50-SCA38.1-150
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
豊富な種類で多種多様なワークに対応。
FIG
1
寸法d(Φmm)
38.1
寸法L(mm)
150
寸法L1(mm)
50
寸法D(mm)
55
寸法C(mm)
59.3
寸法θ°
2
寸法H(mm)
30
寸法W(mm)
9.52
寸法H1(mm)
31
寸法H2(mm)
46
寸法H3(mm)
36
寸法C1(mm)
55