BT50-SCA50.8-100 SCA サイドカッターアーバ BT50 マンヨーツール 73033407 BT50-SCA50.8-100 SCA サイドカッターアーバ BT50 マンヨーツール 73033407

SCA サイドカッターアーバ BT50

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73033407 品番 BT50-SCA50.8-100
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

豊富な種類で多種多様なワークに対応。

FIG2 寸法d(Φmm)50.8 寸法L(mm)100 寸法L1(mm)- 寸法D(mm)72 寸法C(mm)- 寸法θ°- 寸法H(mm)40 寸法W(mm)12.7 寸法H1(mm)45 寸法H2(mm)55 寸法H3(mm)48 寸法C1(mm)72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする