マンヨーツール
マンヨーツールの ツーリング
マンヨーツールの アーバー
マンヨーツールの カッターアーバー
SCA サイドカッターアーバ BT50
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73033443
品番
BT50-SCA27-200
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
豊富な種類で多種多様なワークに対応。
FIG
1
寸法d(Φmm)
27
寸法L(mm)
200
寸法L1(mm)
50
寸法D(mm)
40
寸法C(mm)
55.6
寸法θ°
4
寸法H(mm)
30
寸法W(mm)
7
寸法H1(mm)
21
寸法H2(mm)
32
寸法H3(mm)
25
寸法C1(mm)
40