マンヨーツール
マンヨーツールの ツーリング
マンヨーツールの アーバー
マンヨーツールの カッターアーバー
SCA サイドカッターアーバ BT50
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73033547
品番
BT50-SCA50-100
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
豊富な種類で多種多様なワークに対応。
FIG
2
寸法d(Φmm)
50
寸法L(mm)
100
寸法L1(mm)
-
寸法D(mm)
72
寸法C(mm)
-
寸法θ°
-
寸法H(mm)
40
寸法W(mm)
12
寸法H1(mm)
45
寸法H2(mm)
55
寸法H3(mm)
48
寸法C1(mm)
72