マンヨーツール
マンヨーツールの ツーリング
マンヨーツールの アーバー
マンヨーツールの カッターアーバー
ST-SCA ストレートシャンク サイドカッタアーバ ST32
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73033583
品番
ST32-SCA22.225-30
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ミーリングチャックでご使用下さい。
寸法D(Φmm)
22.225
寸法D1(Φmm)
32
寸法D2(Φmm)
34
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
21
寸法W(mm)
3.18
寸法G
M20×P1.5
寸法H1(mm)
18
寸法H2(mm)
30
寸法C1(mm)
34