マンヨーツール
マンヨーツールの ツーリング
マンヨーツールの アーバー
マンヨーツールの カッターアーバー
ST-SCA ストレートシャンク サイドカッタアーバ ST32
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73033599
品番
ST32-SCA25.4-30
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ミーリングチャックでご使用下さい。
寸法D(Φmm)
25.4
寸法D1(Φmm)
32
寸法D2(Φmm)
40
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
25
寸法W(mm)
6.35
寸法G
M24×P2.0
寸法H1(mm)
21
寸法H2(mm)
32
寸法C1(mm)
40