マンヨーツール
マンヨーツールの ツーリング
マンヨーツールの アーバー
マンヨーツールの カッターアーバー
ST-SCA ストレートシャンク サイドカッタアーバ ST42
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73033608
品番
ST42-SCA15.875-30
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ミーリングチャックでご使用下さい。
寸法D(Φmm)
15.875
寸法D1(Φmm)
42
寸法D2(Φmm)
26
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
16
寸法W(mm)
3.18
寸法G
M14×P1.5
寸法H1(mm)
13
寸法H2(mm)
23
寸法C1(mm)
26