マンヨーツール
マンヨーツールの ツーリング
マンヨーツールの アーバー
マンヨーツールの カッターアーバー
HSK-FM フェイスミルアーバ HSK100
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73034904
品番
A100-FM16-120-40
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
高送りカッタにも最適。
FIG
1
寸法d(Φmm)
16
寸法L(mm)
120
寸法D(mm)
38
寸法H(mm)
16
寸法K(mm)
5
寸法W(mm)
8
寸法C(mm)
-
寸法C1(mm)
-
寸法G
HCB-M8