マンヨーツール
マンヨーツールの ツーリング
マンヨーツールの アーバー
マンヨーツールの カッターアーバー
HSK-FM フェイスミルアーバ HSK100
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73035297
品番
A100-FM38.1-250
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
高送りカッタにも最適。
FIG
1
寸法d(Φmm)
38.1
寸法L(mm)
250
寸法D(mm)
80
寸法H(mm)
34
寸法K(mm)
9
寸法W(mm)
15.9
寸法C(mm)
-
寸法C1(mm)
50
寸法G
MBA-M20