食品表示ラベル シール(精肉部位)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(300枚) 注文コード 73035586 品番 41-10001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

一頭から僅かしか取ることのできない希少部位。
部位シールを貼ることで消費者への訴求力や高級感が増し、精肉コーナーが一層華やかになること間違いありません。
他にも異なる字句のラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。

仕様シート付(10枚) 種別イチボ 材質ミラコート 寸法(縦×横)(mm)40×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする