食品表示ラベル シール(お菓子用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(150枚) 注文コード 73036268 品番 41-10069
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

可愛いお菓子のワンポイントシールが出来上がりました。
ドーナツやクッキー、パウンドケーキなどの洋菓子や和菓子など様々なお菓子に是非ご利用ください。
他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。

寸法(縦×横)(mm)26×26 材質上質 仕様シート付(15枚) 種別抹茶

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする