曜日別特売
41-10084 食品表示ラベル シール(お菓子用) ササガワ 73036417

食品表示ラベル シール(お菓子用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
種別ゆず
ゆず
抹茶
きなこ
いちご
チョコ
ごま
さくら
黒糖
プレーン
あずき
米粉
くるみ
はちみつ
紫芋
しょうが
いちじく
さつまいも
ジャム
かぼちゃ
レーズン
アーモンド
おから
ココア
ナッツ
チーズ
コーヒー
オレンジ
キャラメル
バターシュガー
バニラ
ガーリック
シナモン
カスタード
メロン
ピーナッツ
レモン
アップル
プルーン
ぶどう
メープル
アプリコット
バナナ
ドライフルーツ
ココナッツ
マンゴー
ブルーベリー
チョコチップ
マカダミアナッツ
ピスタチオ
パイナップル
ラズベリー
クランベリー
オートミール
キャラメルバナナ
キャラメルナッツ
ピーナッツバター
ブラックペッパー
ヨーグルト
豆乳
ミルクティー
マーブル
味噌
野菜
全粒粉
手作り
ミルク
紅茶
内容量1冊(150枚)注文コード73036417品番41-10084
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

可愛いお菓子のワンポイントシールが出来上がりました。
ドーナツやクッキー、パウンドケーキなどの洋菓子や和菓子など様々なお菓子に是非ご利用ください。
他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。

寸法(縦×横)(mm)26×26材質上質仕様シート付(15枚)種別ゆず
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする