食品表示ラベル シール(パン用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(1000枚) 注文コード 73037275 品番 41-10170
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

食パンや総菜パンの入数表示に最適なシールです。
プライスカードや値札、商品パッケージなどに貼り付けてご使用ください。
他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。

仕様シート付(20枚) 種別4枚切 材質ミラコート 寸法(縦×横)(mm)15×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする