曜日別特売
41-10179 食品表示ラベル シール(パン用) ササガワ 73037363

食品表示ラベル シール(パン用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1冊(500枚)
種別サンド用 角
内容量1冊(500枚)注文コード73037363品番41-10179
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

食パンや総菜パンの入数表示に最適なシールです。
プライスカードや値札、商品パッケージなどに貼り付けてご使用ください。
他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。

仕様シート付(20枚)種別サンド用 角材質ミラコート寸法(縦×横)(mm)20×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする