食品表示ラベル シール(和菓子用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(500枚) 注文コード 73037519 品番 41-10194
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

可愛い和菓子のワンポイントシールが出来上がりました。
商品パッケージ等に貼り付けてご使用ください。
他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。

仕様シート付(10枚) 種別柏餅 材質ミラコート 寸法(縦×横)(mm)60×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする