食品管理ラベル シール(消費期限)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(500枚) 種別時節柄お早めに 注文コード73037887 品番41-10231
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は種別・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

食品スーパー店頭での生鮮品・惣菜などの製造内容表示に最適なシールです。
プライスカードや値札、商品本体などに貼り付けてご使用ください。
他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。

寸法(縦×横)(mm)34×53 材質ミラコート 種別時節柄お早めに 仕様シート付(10枚)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする