ワイヤレスマウス 無線 USB レーザー 抗菌 3ボタン Mサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73041247 品番M-S2DLKWH/RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,709
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

法人での無線マウス一括導入の際に発生しやすい各種トラブルへの対策を行った法人向け仕様。
各種認証にも適合し、抗菌加工で安心して使用できるレーザーセンサーのワイヤレスマウスです。

付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1 仕様レシーバ収納 ホワイト サイズMサイズ 質量(g)【マウス】約57(電池を含まず)、【レシーバー】約2 種類射出光線:不可視波長域 規格レーザー:JISC6802及び国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠 電源【本体】単4形アルカリ乾電池/単4形マンガン乾電池/単4形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V)【本体】1.5 対応OSWindows 11/10/8.1/7、macOS Big Sur(11)、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB-A(オス) 接続方式無線 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機 分解能1600カウント 対応VCCIclassB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス】58.8×104.8×38.6、【レシーバー】18.0×13.1×5.7 通信方式GFSK方式 保証期間1年間 ボタン数3個※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)、10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合) アズワン品番65-1710-80 連続動作時間約308時間 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応 連続待機時間約500日 ホイール数1個 電池使用可能期間約518日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 読取方式光学センサー方式 電波周波数2.4GHz帯

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73041247 M-S2DLKWH/RS 73041238 M-S2DLKBK/RS ワイヤレスマウス 無線 USB レーザー 抗菌 3ボタン Mサイズ エレコム ワイヤレスマウス 無線 USB レーザー 抗菌 3ボタン Mサイズ エレコム 1個 2,698 税込2,968 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする