ボタン数3個 ※ホイールボタン含む
読取方式光学センサー方式
色ブラック
ホイール数1個
通信方式GFSK方式
対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Android、iOS、iPadOS、Chrome OS搭載機
対応OSWindows 11/10/8.1、Android 7〜13、Windows 11/10/RT8.1/8.1、iOS 16/15、iPadOS 17/16/15、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
適合規格Bluetooth 5.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile)
分解能1600カウント
電波周波数2.4GHz帯
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
種類【射出光線】不可視波長域
連続動作時間約177時間
連続待機時間約500日
電池使用可能期間約339日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)
電源【本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)【本体】1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】58.8×104.8×38.6
質量(g)【マウス本体】約57※電池を含まず
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1
対応【VCCI ClassB】対応
保証期間1年間
サイズM
準拠規格【レーザー】JIS C6802及び国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠