接続方式無線
ボタン数3個※ホイールボタン含む
読取方式光学センサー方式
色ホワイト
ホイール数1個
通信方式GFSK方式
対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Android、iOS、iPadOS、Chrome OS搭載機
対応OSWindows 11/10/、Android 7〜10、macOS Big Sur(11)、iOS・iPadOS 14.0、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
適合規格Bluetooth5.0Class2/profile:HOGP(HIDOverGATTProfile)
分解能1600カウント
電波周波数2.4GHz帯
電波到達距離(m)3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)、10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合)
規格レーザー:JISC6802及び国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠
種類射出光線:不可視波長域
連続動作時間約177時間
連続待機時間約500日
電池使用可能期間約339日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
電源【本体】単4形アルカリ乾電池/単4形マンガン乾電池/単4形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)【本体】1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス)58.8×104.8×38.6
質量(g)約57(マウス)※電池を含まず
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1
RoHS指令(10物質対応)対応
対応VCCIclassB
保証期間1年間
サイズM
アズワン品番65-1710-78